※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
1200x1400mm 大型ブラシ(整地用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50444887
品番
EA928CC-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,970
販売価格(税別)
¥
12,700
バスケットに入れる
運動場や競技場のコートなどを整地する大型ブラシ。
ブラシ寸法(mm)
1200×80
仕様
柄先端:回転キャップ
エスコ品番
EA928CC-52
材質
頭:天然木・スチールにユニクロメッキ、毛:シダ100%、柄:スチールパイプ(ポリエチレン接着被膜)
全長(mm)
1400
質量(kg)
3.2
毛丈(mm)
120
ヘッド寸法(mm)
77×35
繰り返し・詰め替え
対応