EA928D-2 1350mm  木製ハンドル エスコ 50445535

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1350mm 木製ハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50445535品番EA928D-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,741
販売価格(税別)
4,310
仕様ジョイント式エスコ品番EA928D-2材質柄:木、ポリプロピレン、パッドホルダー全長(mm)1350ヘッド寸法(mm)230×97繰り返し・詰め替え対応
注意
※モップ、たわしはEA928D-6/-9Aをお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする