BIG DAISHOWA
チップ CCMM-ESS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
切刃長さ(mm)
9.52
9.52
12.7
15.88
厚さ(mm)
3.18
3.18
4.76
5.56
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
50446401
品番
CCMM090308ESS AC830P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
切刃長さ(mm)
9.52
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AC830P
形状
ひし形80°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。