曜日別特売
EA930PB-40 40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本) エスコ 50447583

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

40mm x 1 m 発泡ポリエチレン丸棒 (10本)

(1件のレビュー)
返品不可
内容量1個注文コード50447583品番EA930PB-40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,324
販売価格(税別)
4,840

シーラント用バックアップ材。
硬すぎず、柔かすぎず、柔軟性に優れ耐薬品性にも優れており、シーラント効果を高め理想的な二面接着を実現します。

用途建築場面のジョイント部、精密機械の包装緩衝材などエスコ品番EA930PB-40形状丸形直径(Φmm)40長さ(m)1適合目地幅(mm)29~34直径(Φmm)×長さ(m)40×1危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50447583
2023-06-08
用途: 雛人形のボディに使用
ふふむ工房その他業種

カッターで簡単に切れ、作業しやすい。ただこの用途としては10本は多いので、5本パックがあると嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする