※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
シーラント用バックアップ材。
農業用用水路の継ぎ目からの漏水補修用に購入しました。最初に幅6mmのバックアップ材を購入しましたが、継ぎ目の幅が2~3mmのため6mmでは入らず、これを購入しなおしました。継ぎ目の深さに合わせて1~2本を押し込んでプライマーを塗ってから、コーキング材でパテ埋めしましたが、わりと簡単に施工できたと思います。
洗面台と壁のすきまが微妙にあいていたので、これを入れてみました。水も入り込まないし、ほこりも入り込まないので、よさそうてす。