ナリカ
真空ポンプ(ベルト駆動型)T-50N
商品レビューを投稿する
77日以内出荷
77日以内出荷とは
内容量
1個
種別
(60Hz)
注文コード
50447968
品番
C15-6502-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥228,800
販売価格(税別)
¥
208,000
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
真空用ゴム管
種別
(60Hz)
寸法(mm)
230×249×520
質量(kg)
20
電源
AC100V
口径(Φmm)
吸気口径:9
排気速度(L/min)
50
到達圧力(Pa)
9.3
注意
※電源周波数の関係上50Hz地域、60Hz地域をご指定ください。