※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
吸収材キット(油・液体用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50448983
品番
EA929DH-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,920
販売価格(税別)
¥
37,200
バスケットに入れる
油や水等の液体を染み込ませることができます。
耐久性があり、持ち運びに便利なハンドル付のバケツです。
用途
水・油用
対応
オイル、液体
エスコ品番
EA929DH-21
セット内容
吸着材(直径76×1020mm)×3本、吸着パッド(381×483mm)×10枚、ニトリルグローブ、保護メガネ、使い捨て袋、吸着マット(320×335mm)×60枚、パテ、木製プラグ×9個
質量(kg)
4.26、【バケツ】1.82
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【バケツ】381×559
吸収量(L)
24.6