G40-5755-02 プレパラートボックス ナリカ 50449833

プレパラートボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法(mm)95×83×33
内容量1個注文コード50449833品番G40-5755-02
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,050円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥990
販売価格(税別)
900

26×76mmのスライドガラスが入るプレパラートボックスです。

種別P-25材質プラスチック寸法(mm)95×83×33仕様内側底面コルク板敷きタイプ25枚用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

顕微鏡周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする