ナリカ
プレパラート箱
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
種別
PW-100N
W-20
PW-50N
PW-100N
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50450594
品番
G40-5752
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
¥
4,700
バスケットに入れる
26×76mmのスライドガラスが入る木製ケースです。名箋付き。
種別
PW-100N
仕様
100枚用
外寸(mm)
255×205×38
材質
木
付属品
名箋