曜日別特売
EA934HA-21 1.3kg 超急硬セメント(灰色) エスコ 50450715

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

1.3kg 超急硬セメント(灰色)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50450715品番EA934HA-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,155
販売価格(税別)
1,050

塗って、その日のうちに使用したい個所など、緊急時や冬期間の補修に最適です。
30~60分程度で固まり(水の量、気温によって変わります)、歩行程度の使用なら可能になります。

グレー硬化時間(分)約30~60(水温・気温によって変わります)成分ポルトラントセメント、珪砂エスコ品番EA934HA-21危険物の類別非危険物施工面積280×280mm(10mm厚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする