曜日別特売
S75-2092-02 ねじ口角びん(デュラン) ガラス ナリカ 50451784

ねじ口角びん(デュラン) ガラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード50451784品番S75-2092-02
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

オートクレーブ処理が可能です。
びんが角型のため、保存スペースをとりません。
調整したバッファーなどの保存に最適です。
液切りリング付き

容量(mL)250寸法(mm)64×64×138目盛(mL)50口内径(Φmm)30
注意
※オートクレーブ滅菌にかける際はふたを外すか、または一回転以上緩めてから行ってください。
※乾熱滅菌はガラスびんのみ可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする