超硬ブラック ホールソー HNC

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)43
43
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
69
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
150
柄径(Φmm)10
内容量1個注文コード50451791品番H-NC 43.0
参考基準価格(税別)¥10,340販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。
独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。

用途
ステンレス板、軟鋼ほか
全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5外径(Φmm)43柄径(Φmm)10ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50451755
2021-03-22
用途: SUS板(1㎜)連続6個穴をあけた
建設業・工事業

最初は切れが良いですが、少しずつ切れが悪くなり、6個目は幾分怪しくなりましたね、
だから、数が多くなるに従いゆっくり作業した。プシュする力も少しずつ弱くするように
考えながら進めた。

対象商品 : 04595972
2015-09-22
用途: 穴を開ける。
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なくあきました。
価格は高いですがバイメタルタイプよりも加工が速いのでおすすめです。

対象商品 : 04595972
2015-09-22
用途: 穴を開ける。
テイ シークェンス建設業・工事業

特に問題なくあきました。
価格は高いですがバイメタルタイプよりも加工が速いのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする