ナリカ
マグネットスターラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
撹拌容量(L)
~1
~1
~2.5
最大1
最大5
種別
HI190M<br />
HI190M<br>
HI200M<br>
HI300N<br>
MS500
MS200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50452238
品番
F35-2843-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,500
販売価格(税別)
¥
25,000
バスケットに入れる
種別
HI190M
材質(プレート)
ABS樹脂
寸法(mm)
120×120×45
電源
ACアダプタ
撹拌容量(L)
~1
付属品
かくはん子、変換プラグ
回転数(min
-1
[r.p.m])
100~1000