ナリカ
マグネットスターラー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
撹拌容量(L)
最大1
~1
~2.5
最大1
最大5
種別
MS500
HI190M<br>
HI200M<br>
HI300N<br>
MS500
MS200
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50452265
品番
F35-2849-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,000
販売価格(税別)
¥
20,000
バスケットに入れる
種別
MS500
寸法(mm)
本体:110×135×50、プレート:110×110
電源
AC100V
撹拌容量(L)
最大1
質量(kg)
0.5