※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
500g 補修パテ(鉄/速硬型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50453506
品番
EA934WC-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,330
販売価格(税別)
¥
10,300
バスケットに入れる
色
ダークグレー
硬化時間(時間)
3
完全硬化時間
6時間
エスコ品番
EA934WC-3
耐圧(MPa)
52
耐熱温度(℃)
-35~90
可使時間(分)
5
引張強度(MPa)
15
外観
パテ状(鉄粉入り)
粘度(mPa・s)
800000
危険物の類別
非危険物
混合比
樹脂:硬化剤=100:33
曲げ強度(MPa)
40
硬度(ショア D)
82
比重(g/cm
3
)
1.7