曜日別特売
EA935AA-1 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ 50453865

EA935AA-1 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ 50453865
EA935AA-1 310ml 水中シーラント接着剤(白) エスコ 50453865

310ml 水中シーラント接着剤(白)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50453865品番EA935AA-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,488
販売価格(税別)
4,080

シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。
湿った箇所にも使える接着・シーリング材。
タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。
水中でもリペアーが可能です。
コンクリート面にも接着可能です。
塗装(上塗り)可能です。

エスコ品番EA935AA-1使用温度範囲(℃)-40~90可使時間(分)約25完全硬化時間24時間(3mm厚のとき)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.31L危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50453865
2022-07-21
用途: アングル取付
株式会社鈴商建設業・工事業

湿っぽい場所でアングル的で使用しました。
土間が濡れていましたが接着しました!
ただし、びちょびちょの部分には接着しなかったです。

対象商品 : 50453865
2022-07-27
用途: 塗装下地
建設業・工事業

しけった所大丈夫でした なかなか良いです ただ高すぎる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする