EA935CB-0.5 500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤 エスコ 50454145

500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50454145品番EA935CB-0.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,310
販売価格(税別)
2,100

ハケ付。

用途耐衝撃性硬質塩ビ管用エスコ品番EA935CB-0.5透明使用温度(℃)0~60内容量(g)500粘度(mPa・s)500危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする