ナリカ
U形磁石
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1セット(10個)
磁束密度
70mT
40mT
90mT
80mT
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50454426
品番
B10-3200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
保磁鉄片:付属
種別
UM
寸法(mm)
50(内幅)×90
種類
アルニコ
仕上
メッキ仕上
磁束密度
70mT