曜日別特売
CHF 13X14 X0.64  30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 50454686

 

CHF 13X14 X0.64  30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 50454686
CHF 13X14 X0.64  30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 50454686
CHF 13X14 X0.64  30M バンドソー (コイルハイフレックス) ニコテック 50454686

バンドソー (コイルハイフレックス)

(9件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
幅(mm)13
厚さ(mm)0.64
ピッチ14
内容量1個注文コード50454686品番CHF 13X14 X0.64 30M
参考基準価格(税別)¥21,820販売価格(税込)¥22,990
販売価格(税別)
20,900

合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。

用途アルミ、軟鉄などの切削。厚さ(mm)0.64幅(mm)13ピッチ14RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-05-10
用途: 母材切断
SNコーポレーション製造業

いつも愛用しています。
材質問わずなんでも切ってしまいます。
歯が欠けなければ交換しなくてもが長持ちしているので問題ないです。

1が参考にしています
対象商品 : 50454293
2020-12-15
用途: パーツ切り出し
有限会社惠工房製造業

真鍮材や黒檀等の硬い木材のパーツ切り出しに長年愛用してます。
細かい取り回しも出来るので助かります。
切れ味の持ちがもう少しあると助かります。

対象商品 : 50454521
2020-08-03
用途: 部品加工時

そろそろなくなりそうですのでリピート購入予定。改善点は特にありません。

対象商品 : 18553858
2018-11-04
用途: ゴムフェンダー切断に使用
製造業

当社製品の緩衝材としてゴムフェンダーを使用しており、装着切断に使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 50454853
2016-04-20
用途: 鉄材料の切断

刃持ちが良い

対象商品 : 50454275
2015-01-17
用途: 型材の切断

鋸刃がほそいので細かい部分まで加工べきる。耐久力もあるので大変使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 50454311
2016-01-29
用途: 商品説明が間違っています
建設業・工事業

商品説明に工具鋼、SUSに対応しているように書かれていますが、メーカーの最新ブレードカタログではこの商品は工具鋼、SUS共に使用不可になっています。SUSや工具鋼使用を目的とした人が間違って購入されるといけないので訂正したほうが良いかと思います。
ちなみに、自分はSUS切断が目的でそのことに気がついて、バイメタル製の方を購入しました。

5が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。商品情報修正致します。貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品 : 50454923
2016-05-06
用途: 金属プレートの切断時
製造業

全くの粗悪品でバンドソーにつないで回すと簡単に切れてしまう。刃そのものも曲げると簡単に折れてしまいコシというものが全くない。
使用出来ないため廃棄しました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする