ナリカ
ゴム管 (5m単位)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
3
3
4
5
6
7
8
9
10
内径×外径(Φmm)
3×5
3×5
4×6
5×7
6×8.5
7×10
8×11.6
9×13
10×14
外径(Φmm)
5
5
6
7
8.5
10
11.6
13
14
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50456246
品番
S75-3143-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
¥
1,800
バスケットに入れる
内径×外径(Φmm)
3×5
色
黒
材質
天然ゴム
長さ(m)
5
内径(Φmm)
3
外径(Φmm)
5
耐熱温度(℃)
100(高温条件下での連続使用は避ける)