曜日別特売
S75-3143-04 ゴム管 (5m単位) ナリカ 50456273

ゴム管 (5m単位)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)6
内径×外径(Φmm)6×8.5
外径(Φmm)8.5
内容量1個注文コード50456273品番S75-3143-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,530
販売価格(税別)
2,300
内径×外径(Φmm)6×8.5材質天然ゴム長さ(m)5内径(Φmm)6外径(Φmm)8.5耐熱温度(℃)100(高温条件下での連続使用は避ける)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする