BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個幅(mm)27注文コード50459193品番SLC27 3505 4/6 0.9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など標準長さ(mm)3505厚さ(mm)0.9幅(mm)27ピッチ4/6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50459193SLC27 3505 4/6 0.975291237SLC27 3505 4/6 0.9SLC27  3505 4/6  0.9 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 75291237BULLバンドソー(エンドレス)ニコテック1箱(10本)
88,980
税込97,878
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする