曜日別特売

BULLバンドソー(エンドレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個幅(mm)41注文コード50459263品番SLC41 4880 3/4 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,400

3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”

用途H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など標準長さ(mm)4880厚さ(mm)1.3幅(mm)41ピッチ3/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50459263SLC41 4880 3/4 1.375291307SLC41 4880 3/4 1.3SLC41  4880 3/4  1.3 BULLバンドソー(エンドレス) ニコテック 75291307BULLバンドソー(エンドレス)ニコテック1箱(5本)
95,980
税込105,578
内容量に違いがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする