ニコテック
BULLバンドソー(エンドレス)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
幅(mm)
41
注文コード
50459272
品番
SLC41 4880 4/6 1.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,400
この商品は
幅・内容量
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
3倍以上の長寿命ファブ用鋸刃”ブル”
用途
H形鋼、コラム、チャンネル、アングル、パイプ材など
標準長さ(mm)
4880
厚さ(mm)
1.3
幅(mm)
41
ピッチ
4/6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50459272
SLC41 4880 4/6 1.3
75291316
SLC41 4880 4/6 1.3
BULLバンドソー(エンドレス)
ニコテック
1箱(5本)
¥
95,980
税込
¥
105,578
内容量に違いがあります。