用途ヘッドレストモニター、DVDプレーヤーとして。ドライブ、旅行、アウトドア、行楽、お出かけ、車に。
画面サイズ10.1インチワイド電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12/1.5A色ブラック方式映像信号:NTSC/PAL/自動本体質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×38×260最大消費電力(W)12AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)DC電源アダプタ(V)DC12/1.5A※24 車不可解像度1024×600ピクセル対応メディア再生可能:DVD-ROM、DVD-R/DL、DVD-RW、CD-ROM、CD-R/RW、SDカード、USBメモリー視野角(左右:上下)上下110°、左右140°接続端子USBポート×1、SDカードスロット×1、3.5mmイヤフォンジャック×1、AV出力端子×1、AV入力端子×1、電源入力端子×1スピーカー2CHステレオ(2W×2)再生可能ファイル形式DVD-Video、DVD-VR、CPMR、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG(著作権保護されたファイルは、本機では再生できません。動作温度範囲(℃)5~35