エスコ
AC250V/15A プラグ(接地3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461118
品番
EA940BB-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥369
販売価格(税別)
¥
335
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
15
差込口形状
接地3P 15A 250V
エスコ品番
EA940BB-7
関連資料:
図面(0.12MB)
仕様(0.36MB)
使用方法説明(0.02MB)