※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461382
品番
EA940BM-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,487
販売価格(税別)
¥
3,170
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地2P 30A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BM-12