エスコ
AC250V/20A 防水型コネクター(2P)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461468
品番
EA940BT-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,804
販売価格(税別)
¥
1,640
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
2P 20A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BT-12