※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
AC125V/15A プラグ(2P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461522
品番
EA940BW-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
2P 15A 125V引掛形
エスコ品番
EA940BW-7