エスコ
250V/20A 引掛けプラグ(3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461644
品番
EA940BZ-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥809
販売価格(税別)
¥
735
バスケットに入れる
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BZ-121
関連資料:
図面(0.04MB)
仕様(0.11MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)