エスコ
250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50461732
品番
EA940BZ-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,420
販売価格(税別)
¥
12,200
バスケットに入れる
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
60
差込口形状
接地3P 60A 250V引掛形
エスコ品番
EA940BZ-136
関連資料:
図面(0.05MB)
仕様(0.12MB)
メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)