VS-G041 ゴミ出し番長カラスルー ベルソス 50465793

 

VS-G041 ゴミ出し番長カラスルー ベルソス 50465793
VS-G041 ゴミ出し番長カラスルー ベルソス 50465793
VS-G041 ゴミ出し番長カラスルー ベルソス 50465793
VS-G041 ゴミ出し番長カラスルー ベルソス 50465793

ゴミ出し番長カラスルー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50465793品番VS-G041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

約1kg軽量コンパクトで折り畳み収納。
頭のいいカラスや迷惑動物からから家庭ごみや業務用ごみまで守ります。
ワンタッチでパット開いて即設置、強風時吹き飛ばされを防ぐひも装着可能(別売)。
45リットルごみ袋をぎゅっとつめれば2個入ります。

用途
ベランダ、バルコニーの片付けに
材質100%ペットボトル再生プラスティックモスグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)52×52×52(突起部含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50465793
2024-01-31
用途: 家庭ゴミの戸別収集のために使用
教育・研究機関

2021年から使用。
面ファスナーも問題なく機能し、本体の色褪せや型崩れもなく、
耐久性はあると感じています。
(直射日光は数時間程度当たるものの、1日を通して当たり続けていない環境で使用しています)

対象商品 : 50465793
2022-03-04
用途: 家庭ゴミ出し時のカラス、ネコ対策
その他業種

可燃の家庭ゴミの中には、生ゴミなどがあるため、カラス対策としてネットを使用していたが、ネコにネット隙間から物色され、散々な目にあったため、箱型のものを探していました。
ネットゴミ箱は、ワイヤーでゴミ出し日に固定するため、持ち手以外に1か所であるが、ワイヤーを通すところがあります。
また、蓋も前と左右にマジックテープがあり固定できますが、前側だけでもしっかり固定されるので、左右のところはマジックテープに養生テープを貼って、取り出しやすい様に工夫していますが、養生テープなので、数回で交換が必要です。
マジックテープの受け側として、蓋固定用とマジックテープを使用しないときの固定用が蓋側にもあると便利だと思います。
また、ゴミ箱自体の盗難対策などにワイヤーを通すところが左右2か所あるとより便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 50465793
2021-06-12
用途: ゴミ出し
その他業種

軽量なので持ち運びに都合が良く色々と置き場所を変更して使えるのは非常に便利です。
また、網目も細かくカラスから守るのにも優れていると思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする