曜日別特売
#9602 やっぱこれヤッケポリエステル上下 FUKUTOKU(福徳産業) 50475539

やっぱこれヤッケポリエステル上下

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード50475539品番#9602
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高品質な上下セットの定番ヤッケ。右側には使いやすいチャック付サイドポケット。
薄手で軽量、防風、簡易防寒としてもお使いいただけます。撥水加工。

ブラックサイズM材質ポリエステル100% 撥水コーティング加工適応身長(cm)160-170適応胴囲(cm)72-80適応胸囲(cm)84-92
注意
※防水(カッパではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50475523
2025-09-05
用途: 畑作業
建設業・工事業

ポケットの位置が低いため座ると中に入れてるものが手元にあたり邪魔に感じます。サイズが大きい点はとても気にいってます。

対象商品 : 50475523
2025-07-21
用途: 畑仕事
建設業・工事業

簡単に破けるし裂けやすい。大きいサイズがあるのがありがたい。

対象商品 : 50475636
2022-06-15
用途: 山菜取り
医療・福祉・介護関連業

山菜取りに使いました、朝露に衣服を濡らさずに収穫できた。リピートすると思います。

対象商品 : 50475548
2022-02-17
用途: 車両の重整備
建設業・工事業

あまり期待してませんでしたが、思いのほかとてもよかったです。
また購入します。

対象商品 : 50475523
2020-12-02
用途: 農業と、倉庫の整理
農・林・水産業

レインスーツやヤッケで唯一の6Lサイズ。
ホームセンターでは4Lサイズまでしか売っていないので助かりました。
ズボンのお腹周りもゆったりしています。
すぐに破れたとしても、このお値段なら平気です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする