曜日別特売
EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475583

画像は代表画像です

EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475583
EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475583
EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475583
EA109CX-3 30x3000mm パイプクリーニングブラシ エスコ 50475583

30x3000mm パイプクリーニングブラシ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50475583品番EA109CX-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,212
販売価格(税別)
2,920

流し台、洗面台、浴室、トイレのつまりを解消します。

ワイヤー長(mm)3000エスコ品番EA109CX-3材質ワイヤー:特殊鋼材、グリップ:ポリプロピレン、水切りゴム:NBRグリップ径(Φmm)30ワイヤー径(Φmm)5.5、【最太部】16.5ブラシ直径(Φmm)30ゴム径(mm)【水切り】20
関連資料:(0.04MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする