※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
125V/3A 押しボタンスイッチ(2極双投/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50476055
品番
EA940DA-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,188
販売価格(税別)
¥
1,080
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DA-140
種類
非照光式
ボタン形状
丸
端子形状
はんだ端子/タブ端子
ボタン色
黒
動作方式
モメンタリ