曜日別特売
FA -7204 シンビジューム 横浜ディスプレイミュージアム 50477018

シンビジューム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
DPU
内容量1本注文コード50477018品番FA -7204
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
材質ポリエステル PE 鉄DPU全長(cm)44花径(cm)4~4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする