曜日別特売
FA -6761 キングサテンローズ 横浜ディスプレイミュージアム 50477149

キングサテンローズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
BTY
内容量1本注文コード50477149品番FA -6761
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
材質ポリエステル PE 鉄BTY全長(cm)78花径(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする