横浜ディスプレイミュージアム
キングサテンローズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
GR
BTY
CR
GR
OR
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50477167
品番
FA -6761
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
GR
全長(cm)
78
花径(cm)
12