※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
AC/DC24V LED表示灯(赤)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50477324
品番
EA940DB-106
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,452
販売価格(税別)
¥
1,320
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC/DC24
発光色
赤
形状
丸
取付穴径(Φmm)
22.3/25.5
光源
LED
エスコ品番
EA940DB-106