横浜ディスプレイミュージアム
ローズアバランチェ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
W
GRY
NGR
W
W/L
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50477429
品番
FA -6816
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
W
全長(cm)
47
花径(cm)
5