曜日別特売
EA109HN-45 25mm 目地用刷毛 エスコ 50478837

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

25mm 目地用刷毛

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50478837品番EA109HN-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥561
販売価格(税別)
510
エスコ品番EA109HN-45全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)8毛丈(mm)30材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする