曜日別特売
EA940DF-16 Φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴) エスコ 50479013

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

Φ22mm/3点用 コントロールボックス(防滴)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50479013品番EA940DF-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,592
販売価格(税別)
8,720
仕様壁掛形、防滴型エスコ品番EA940DF-16材質アルミダイカスト型式AGAW313Y穴径(Φmm)22取付穴数3点保護IP65サイズ(mm)86×82×200(W×D×H)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50479013
2024-04-17
用途: 装置の外部操作スイッチ
株式会社 佐藤電気商会建設業・工事業

早い配送で大変使いやすく、楽に仕事が終わりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする