横浜ディスプレイミュージアム
シングルオーキッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
D/L
D/L
LAV
P
W
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50479215
品番
FA -7211
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE 鉄
色
D/L
寸法(cm)
花:6~6.5
全長(cm)
58