※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
42mm ペイント用刷毛
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50479853
品番
EA109L-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,552
販売価格(税別)
¥
2,320
バスケットに入れる
エスコ品番
EA109L-5
質量(g)
50
種類
刷毛
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
50
材質(柄部)
木
材質(毛)
馬毛
主な用途
塗装用
毛色
黒色
玉厚(mm)
22
刷毛幅(mm)
42