曜日別特売
EA940DH-2 125V/15A ロッカースイッチ(橙) エスコ 50480413

125V/15A ロッカースイッチ(橙)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50480413品番EA940DH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥462
販売価格(税別)
420
極数単極ON-OFFエスコ品番EA940DH-2質量(g)9.1定格容量15A 125V AC色(つまみ部)オレンジパネルカット寸法(mm)28.6×13.7パネル厚(mm)0.5~0.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 電化製品
農・林・水産業

購入した電化製品のスイッチがどこにもなかなか無く、モノタロウさんで写真判断ので購入、色は違いましたがぴったりの同じものでした。

2026-02-15
用途: ヒートガンの修理。
その他業種

シーソースイッチ、15アンペア物で中立のOFFタイプで上下できるものが欲しいです。

対象商品 : 50480413
2022-06-30
用途: 破損パーツ交換
錺工房

規格が購入ページに詳細に書かれていたたので大変助かりました。
取り付け寸法も問題なくまた、機能も問題ありませんでした。

対象商品 : 50480413
2020-04-22
用途: 電化製品の修理

約20年前に購入した電化製品のスイッチがどこにもなかなか無く、モノタロウさんで写真判断のダメ元で購入、ドンピシャの同じものでした。助かりました。

対象商品 : 50480413
2017-08-27
用途: 機械の修理

操作が軽いタッチで、使用感はとても良いです。
使用回数が多いので耐久性がどの位あるかですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする