EA940DH-212 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ 50480587

※※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA940DH-212 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ 50480587
EA940DH-212 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ 50480587
EA940DH-212 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ 50480587
EA940DH-212 125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型) エスコ 50480587

125V/15A(12mm) 単極双投/トグルスイッチ(防水型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50480587品番EA940DH-212
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,397
販売価格(税別)
1,270
エスコ品番EA940DH-212極数単極双投端子形状ハンダ端子接触抵抗(mΩ)10以下スイッチ特性ON-OFFパネルカット寸法(mm)12.2接点容量(A)15、125VAC/6、250VAC/20、30VDC
関連資料:仕様(0.27MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする