エスコ
125V/15A(12mm) 2極単投/トグルスイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50480998
品番
EA940DH-244
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,628
販売価格(税別)
¥
1,480
バスケットに入れる
エスコ品番
EA940DH-244
極数
2極単投
端子形状
ねじ端子
接触抵抗(mΩ)
10以下
スイッチ特性
ON-OFF
パネルカット寸法(mm)
12.5
接点容量(A)
15、125VAC/15、250VAC/15、30VDC
関連資料:
仕様(0.38MB)