横浜ディスプレイミュージアム
トルコキキョウ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
色
W
L/W
PU
W
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50481017
品番
FA -7271
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
材質
ポリエステル PE
色
W
全長(cm)
74
花径(cm)
7.5~9