EA940DH-30 125V/10A ロッカースイッチ エスコ 50481253

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/10A ロッカースイッチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50481253品番EA940DH-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥336
販売価格(税別)
305
回路単極単投(ON-OFF)エスコ品番EA940DH-30(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白定格容量10A 125V ACパネルカット寸法(mm)Φ20.4パネル厚(mm)0.5~2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 配管工事
教育・研究機関

波動スイッチが壊れ同等品が無いのでこのスイッチを穴加工し取付た。
モノタロウは色々なスイッチがあり選べるので助かる。

対象商品 : 50481253
2018-03-01
用途: 機器の電源スイッチが壊れたため交換部品として使用
製造業

取り付けサイズもぴったりだったので 全く問題なく
交換することができた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする