曜日別特売
EA940DH-422 125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合) エスコ 50481472

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

125V/ 9A 単極双投/ロッカースイッチ(TV-8 適合)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50481472品番EA940DH-422
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥836
販売価格(税別)
760
エスコ品番EA940DH-422極数単極双投スイッチ特性ON-ONパネルカット寸法(mm)29.5×20.5定格容量(A)16、125VAC/16、250VACパネル厚(mm)1~4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする